10000CL

10000CL - 関孫六

よりしなやかでエレガントなデザインとコストパフォーマンスを追求。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)295×60×23質量(g)140刃渡り(mm)90材質(刃)ステンレスクラッド複合材材質(口金)ステンレススチール材質(柄部)積層強化木タイプペティーナイフアズワン品番65-1221-77内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01795370AE5250
10,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする