こども用包丁(左右兼用)

こども用包丁(左右兼用) - スケーターこども用包丁(左右兼用) - スケーターこども用包丁(左右兼用) - スケーターこども用包丁(左右兼用) - スケーターこども用包丁(左右兼用) - スケーター

お料理のお手伝いに!こども用の可愛いキャラクター包丁
小振りの刃で小さなお子様にも扱いやすい。
丸みのあるグリップハンドルでちいさな手でもしっかりにぎることが出来ます。
安全のために包丁の先と角をていねいに丸めています。
右利きの方も左利きの方もスムーズにお使いいただけます。

刃渡り(mm)約110全長(mm)約237耐熱温度(℃)80材質刃身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン・熱可塑性ゴム内容量1本
注意
※おもちゃではありません。刃物なので取り扱いや保管には十分ご注意ください。
※お子様だけでの使用は危険ですので、お子様が使用する場合は必ず保護者の方がそばについて注意してご使用ください。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02299144HK5スヌーピー22
2,800
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
02299160HK5フラッピーバニー
2,300
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
02299169HK5ディノサウルス
2,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする