めおと包丁 ペアセット

めおと包丁 ペアセット - プラスワイズめおと包丁 ペアセット - プラスワイズめおと包丁 ペアセット - プラスワイズめおと包丁 ペアセット - プラスワイズ

【料理時間をシェアしよう。テーマは「二人で料理を」。夫婦で使いたくなる包丁・めおと包丁シリーズ】
いっしょに、または交代で。キッチンに立つシーンを想定し、夫婦で使いたくなるような包丁をつくりました。
一般的な黒で鋲付きのハンドルは、ぽってりと丸みを帯びたナチュラルなテイストに。
ブライダルのほか、結婚記念日や還暦などのお祝いにもおすすめな、新しい包丁の選択肢です。
【めおと 三徳包丁】防水力のある天然木をハンドルに使った万能包丁。
するりとした木肌と丸いフォルムが、手にしっくりとなじみます。
ブレード(刃)からハンドルへと曲線を描く継ぎ目は、汚れを防ぐため隙間をなくしてピタリとフィット。
ブレード一体型のボルトを貫通させて、鋲のないハンドルを実現しました。
【めおと ペティナイフ】
防水性の高い、天然木ハンドルのペティナイフ。手触りのいい木肌と手に添うフォルムは、小回りが利く設計。
汚れを防ぐためピタリとフィットさせたブレード(刃)とハンドルの継ぎ目のほか、ブレード一体型のボルトを貫通させた鋲なしハンドルなど、細部まで工夫を施しました。

用途野菜やお肉、魚などの調理、皮むきに。セット内容めおと包丁 三徳包丁:1丁、めおと包丁 ペティナイフ:1丁材質ブレード:三層鋼ハイカーボン、モリブデンバナジウム、ハンドル:積層強化木全長(mm)三徳包丁:165 / ペティナイフ:240質量(g)三徳包丁:165 / ペティナイフ:85刃渡り(mm)三徳包丁:165 / ペティナイフ:130内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12639036MH-001
30,000
33,000(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする