ベストコ
堺源吉 ステンレス菜切包丁
堺伝統の切れ味
刃の幅が広く、キャベツや白菜などの大きな野菜も一気に切れて便利
安心安全の日本製
材質
刃部:ステンレス鋼、柄部:天然木
寸法(mm)
約53×297×20
質量(g)
約132
刃渡り(mm)
165
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802549
MA-3700
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください