ベストコ
堺源吉 ハガネあじ切包丁
堺伝統の切れ味
小さいため小回りが利く
手の小さい人におすすめ
安心安全の日本製
材質
刃部:ハガネ、柄部:天然木
寸法(mm)
約40×230×18
質量(g)
約78
刃渡り(mm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802567
MA-3702
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください