ベストコ
堺源吉 ハガネ刺身包丁
(1件のレビュー)
堺伝統の切れ味
一方向へ引き切りがしやすい
安心安全の日本製
材質
刃部:ハガネ、柄部:天然木
寸法(mm)
約33×345×20
質量(g)
約104
刃渡り(mm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802576
MA-3703
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください