ベストコ
和包丁柄 あじ切り包丁用
安心安全の日本製
材質
柄部:天然木
寸法(mm)
約25×110×18
質量(g)
約19
刃渡り(mm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802610
MA-3712
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください