ベストコ
グランデダマスカス67層
プロも認める最高の切れ味が長く続く
ステンレスを重ねた美しいダマスカス層
熱に強く耐久性に優れた安心の本通し樹脂ハンドル
刃の種類:両刃
食洗機対応
材質
刃身:67層ダマスカス鋼複合材、芯材:コバルト・モリブデン・バナジウム含有・ハイカーステンレス刃物鋼、側材:ステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:ポリアセタール
幅(mm)
約45
全長(mm)
約290
高さ(mm)
15
質量(g)
約156
種類
三徳包丁
刃渡り(mm)
165
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802637
FN-102
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください