ベストコ
グレースダマスカス33層木柄
トマトからカボチャまできれいに切れる、落ちない切れ味
ステンレスを重ねた美しいダマスカス層
手に馴染み疲れにくい安心の本通し木柄ハンドル
刃の種類:両刃
食洗機不可
材質
刃身:33層ダマスカス鋼複合材、芯材:コバルト・モリブデン・バナジウム含有・ハイカーステンレス刃物鋼、側材:ステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木
幅(mm)
約45
全長(mm)
約310
高さ(mm)
20
質量(g)
約180
種類
牛刀包丁
刃渡り(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802655
FN-104
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください