ベストコ
グレースダマスカス33層木柄
トマトからカボチャまできれいに切れる、落ちない切れ味
ステンレスを重ねた美しいダマスカス層
手に馴染み疲れにくい安心の本通し木柄ハンドル
刃の種類:両刃
食洗機不可
材質
刃身:33層ダマスカス鋼複合材、芯材:コバルト・モリブデン・バナジウム含有・ハイカーステンレス刃物鋼、側材:ステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木
幅(mm)
約30
全長(mm)
約235
高さ(mm)
15
質量(g)
約80
種類
ペティナイフ
刃渡り(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802680
FN-106
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください