ベストコ
グローリー鋼割込木柄
固い食材もサクサク入る納得の切れ味
切れ味抜群で高い耐久性の鋼割込
手に馴染み疲れにくい安心の本通し木柄ハンドル
刃の種類:両刃
食洗機不可
材質
刃身:鋼割込材、芯材:鋼、側材:ステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木
幅(mm)
約30
全長(mm)
約235
高さ(mm)
15
質量(g)
約79
種類
ペティナイフ
刃渡り(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802707
FN-109
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください