曜日別特売

クリエイションオールステンレス割込

クリエイションオールステンレス割込 - ベストコクリエイションオールステンレス割込 - ベストコクリエイションオールステンレス割込 - ベストコクリエイションオールステンレス割込 - ベストコクリエイションオールステンレス割込 - ベストコ

丈夫で抜群の切れ味が長く続く
サビに強いステンレス3層割込
一体型で洗いやすく衛生的なハンドル
刃の種類:両刃
食洗機可

材質刃身:ステンレスクラッド複合材、芯材:モリブデン・バナジウム含有・ハイカーステンレス刃物鋼、側材:ステンレス鋼、ハンドル:ステンレス鋼幅(mm)約45高さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
種類
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20802734FN-112約295約123三徳包丁165
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
20802750FN-113約280約116小三徳包丁150
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
20802759FN-114約295約124三徳ディンプル包丁165
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする