ベストコ
クリエイションオールステンレス割込
丈夫で抜群の切れ味が長く続く
サビに強いステンレス3層割込
一体型で洗いやすく衛生的なハンドル
刃の種類:両刃
食洗機可
材質
刃身:ステンレスクラッド複合材、芯材:モリブデン・バナジウム含有・ハイカーステンレス刃物鋼、側材:ステンレス鋼、ハンドル:ステンレス鋼
幅(mm)
約30
全長(mm)
約235
高さ(mm)
15
質量(g)
約64
種類
ペティナイフ
刃渡り(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802768
FN-115
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください