ベストコ
ファミリアステンレス木柄
切れ味が長く続くステンレス刃
モリブデンバナジウム含有で耐久性抜群
手に馴染み疲れにくい安心の本通し木柄ハンドル
刃の種類:両刃
食洗機不可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木
幅(mm)
約45
高さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
種類
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802786
FN-117
約295
約154
三徳包丁
165
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
20802795
FN-118
約280
約149
小三徳包丁
150
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください