ベストコ
エターナルステンレス
切れ味が長く続くステンレス刃
モリブデンバナジウム含有で耐久性抜群
熱に強く耐久性に優れた安心の本通し樹脂ハンドル
刃の種類:両刃
食洗機可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:ポリアセタール
幅(mm)
約45
高さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
種類
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802820
FN-120
約290
約131
三徳包丁
165
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
20802829
FN-121
約275
約121
小三徳包丁
150
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください