ベストコ
セレクトステンレス割込
丈夫で抜群の切れ味が長く続く
サビに強いステンレス3層割込
軽くて持ちやすい安心の本通し樹脂ハンドル
刃の種類:両刃
食洗機可
材質
刃身:ステンレスクラッド複合材、芯材:モリブデン・バナジウム含有・ハイカーステンレス刃物鋼、側材:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)
約45
高さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
種類
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802847
FN-123
約300
約119
三徳包丁
165
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
20802856
FN-124
約285
約112
小三徳包丁
150
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください