ベストコ
トラッド鋼割込
固い食材にも刃がサクサク入る納得の切れ味
切れ味抜群で高い耐久性の鋼割込
軽くて持ちやすい安心の本通し樹脂ハンドル
刃の種類:両刃
食洗機不可
材質
刃身:鋼割込材、芯材:鋼、側材:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)
約45
全長(mm)
約300
高さ(mm)
20
質量(g)
約127
種類
三徳包丁
刃渡り(mm)
165
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802865
FN-125
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください