ベストコ
クールオールステンレス
洗いやすいオールステンレス
ハイカーボンステンレス鋼でスムーズな切れ味
一体型で洗いやすく衛生的なハンドル
刃の種類:両刃
食洗機可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:ステンレス鋼
幅(mm)
約45
高さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
種類
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802874
FN-126
約290
約117
三徳包丁
165
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
20802890
FN-127
約275
約108
小三徳包丁
150
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
20802899
FN-128
約290
約111
穴あき三徳包丁
165
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください