ベストコ
クールオールステンレス
洗いやすいオールステンレス
ハイカーボンステンレス鋼でスムーズな切れ味
一体型で洗いやすく衛生的なハンドル
刃の種類:両刃
食洗機可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:ステンレス鋼
幅(mm)
約30
全長(mm)
約230
高さ(mm)
20
質量(g)
約59
種類
ペティナイフ
刃渡り(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802908
FN-129
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください