ベストコ
エボステンレス
抜群の切れ味が長く続くステンレス刃
モリブデンバナジウム含有で耐久性抜群
軽くて持ちやすい安心の本通し樹脂ハンドル
刃の種類:両刃
食洗機可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼(モリブデン・バナジウム含有)、ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)
約45
高さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
種類
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802926
FN-131
約300
約116
三徳包丁
165
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
20802935
FN-132
約285
約111
小三徳包丁
150
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
20802944
FN-133
約300
約124
穴あき三徳包丁
165
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください