ベストコ
イージーステンレス
洗いやすいオールステンレス
ハイカーボンステンレス鋼でスムーズな切れ味
洗いやすいステンレスハンドル
刃の種類:両刃
食洗機不可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル芯材:ABS樹脂、ハンドル表面:ステンレス鋼
幅(mm)
約45
高さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
種類
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20803014
FN-140
約280
約132
三徳包丁
165
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
20803030
FN-141
約265
約118
小三徳包丁
150
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
9日以内出荷
20803039
FN-142
約275
約118
穴あき三徳包丁
165
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください