ベストコ
デイズソフトグリップステンレス
ソフトグリップだからしっかり握れて滑りにくい
ハイカーボンステンレス鋼でスムーズな切れ味
手にやさしくフィットするソフトグリップ
刃の種類:両刃
食洗機可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(表面:熱可塑性エラストマー)
幅(mm)
約45
全長(mm)
約295
高さ(mm)
20
刃渡り(mm)
165
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20803057
FN-144
約94
三徳包丁
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
20803066
FN-145
約96
三徳ディンプル包丁
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください