ベストコ
デイズソフトグリップステンレス
ソフトグリップだからしっかり握れて滑りにくい
ハイカーボンステンレス鋼でスムーズな切れ味
手にやさしくフィットするソフトグリップ
刃の種類:両刃
食洗機可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(表面:熱可塑性エラストマー)
幅(mm)
約30
全長(mm)
約235
高さ(mm)
15
質量(g)
約46
種類
ペティナイフ
刃渡り(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20803075
FN-146
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください