ベストコ
ブラックオールステンレスふっ素
洗いやすいオールステンレス
ふっ素樹脂加工で切り離れがよくお手入れ簡単
一体型で洗いやすく衛生的なハンドル
刃の種類:両刃
食洗機可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼(表面加工:ふっ素樹脂加工)、ハンドル:ステンレス鋼
幅(mm)
約45
全長(mm)
約290
高さ(mm)
20
刃渡り(mm)
165
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20803118
FN-150
約116
三徳包丁
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
20803127
FN-151
約117
三徳ディンプル包丁
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください