ベストコ
中華亭ステンレス
本格万能包丁
繊細な野菜の飾り切りから肉のぶつ切りまで出来る万能包丁
刃の種類:両刃
食洗機不可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:天然木
幅(mm)
約85
全長(mm)
約310
高さ(mm)
20
質量(g)
約294
種類
中華包丁
刃渡り(mm)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20803240
FN-162
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください