ベストコ
風流庵ステンレス
手軽に手打ち麺づくりが楽しめる
刃の種類:両刃
食洗機不可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:天然木
幅(mm)
約95
全長(mm)
約235
高さ(mm)
20
質量(g)
約211
種類
麺切包丁
刃渡り(mm)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20803249
FN-163
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください