ベストコ
サヤ付コンパクトナイフ
シャープな切れ味のステンレス鋼
安全なサヤ付で収納に便利
刃の種類:両刃
食洗機不可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼、サヤ・ハンドル:ABS樹脂
幅(mm)
約40
全長(mm)
約250
高さ(mm)
15
質量(g)
約67
刃渡り(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20803258
FN-164
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください