曜日別特売

子ども用包丁

子ども用包丁 - ベストコ子ども用包丁 - ベストコ
(1件のレビュー)

子どもと楽しくクッキング
小さな手でもしっかり握れる丸型ハンドル
刃の種類:両刃
食洗機可

材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン幅(mm)約40全長(mm)約235高さ(mm)15質量(g)約76刃渡り(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20803267FN-165
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: 小さい子供の遊び用
不動産業

思ったより切れ味が良すぎた。少し刃を丸めて使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする