ベストコ
ベーカーズオールステンレスパン切りナイフ
オールステンレスの一体型でお手入れ簡単
形を崩さずきれいに切れる
刃の種類:片刃
食洗機可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:ステンレス鋼
幅(mm)
約30
全長(mm)
約335
高さ(mm)
20
質量(g)
約103
刃渡り(mm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20803276
FN-166
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください