ベストコ
ステンレス冷凍・パン切り包丁
解凍を待たずに食材をカットできる包丁
細かい刃は肉類、荒い刃はパン等の切り落としに最適な両側仕様
刃の種類:片刃
食洗機可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)
約30
全長(mm)
約335
高さ(mm)
25
質量(g)
約79
刃渡り(mm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20803294
FN-168
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください