ベストコ
セラミックナイフ
軽く、鋭く、きれいに切れるセラミックナイフ
しなる原料で欠けにくい
先端の少し丸いR形状により、衝撃が分散され、欠けや折れが発生しにくい設計
無料研ぎなおし1回券付き
材質
刃身:ファインセラミックス、ハンドル:ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20803477
FKR-110BK-BKN
約28×19×227
ブラック×ブラック
約44
110
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
20803486
FKR130WH-WGN
約38×17×259
ホワイト×ワームグレー
約48
130
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
20803495
FKR140BK-BKN
約45×20×270
ブラック×ブラック
約80
140
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
20803504
FKR150WH-WGN
約44×18×278
ホワイト×ワームグレー
約79
150
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
20803520
FKR105-IPKN
約35×16×218
ホワイト×ピンク
約42
105
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください