曜日別特売

電動ブレッド&マルチナイフ

電動ブレッド&マルチナイフ - BLACK&DECKER電動ブレッド&マルチナイフ - BLACK&DECKER電動ブレッド&マルチナイフ - BLACK&DECKER電動ブレッド&マルチナイフ - BLACK&DECKER電動ブレッド&マルチナイフ - BLACK&DECKER電動ブレッド&マルチナイフ - BLACK&DECKER電動ブレッド&マルチナイフ - BLACK&DECKER電動ブレッド&マルチナイフ - BLACK&DECKER

切りにくい材料をスパッと切断。2枚の波型ブレードが交互に高速運動することで、食材にブレードを軽く押し当てるだけでスムーズにカット。
焼きたてのパンや食パン、ケーキなどの型崩れしやすい食材、巻き寿司、厚みのあるサンドウィッチなどをきれいな断面を残してカットできる。
誤作動を防止するスライド式のセーフティロック機能。右利き左利きのどちらでも片手で操作しやすい設計。ブレードはワンタッチで本体から着脱できて丸洗い可能。

用途ブレッドナイフ、スライサー、電動包丁として。トマト サンドイッチ スライス 肉 パン 電動ナイフ。付属品ブレードセット、ブレードカバー材質本体:ABS樹脂、ブレード:ステンレスSUS304質量(kg)0.63消費電力(W)100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)約1.1連続使用時間約3分ブレード長さ(mm)約185内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24782627FEL150W
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする