曜日別特売

三徳包丁 永切れ王

三徳包丁 永切れ王 - アーネスト三徳包丁 永切れ王 - アーネスト三徳包丁 永切れ王 - アーネスト三徳包丁 永切れ王 - アーネスト三徳包丁 永切れ王 - アーネスト三徳包丁 永切れ王 - アーネスト三徳包丁 永切れ王 - アーネスト

金属加工「燕三条」の職人が仕上げた包丁。刀身は切れ味が長持ちするファインソー加工。
刀身からハンドルまでオールステンレスなので衛生的。オールステンレスでハンドルと刀身の継ぎ目がなめらか。
手にフィットする丸みのあるハンドルは、中空構造になっているので軽くて持ちやすい。食器洗い乾燥機使用可能。

用途万能包丁。燕三条。肉。魚。野菜。新生活。材質刃:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ステンレス鋼質量(g)120サイズ(cm)全長29.5×高さ4.5×厚み2刃渡り(cm)16.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25069444A-77679
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする