下村工業
村斗 Fit-Line MFLシリーズ
鋭い切れ味を実現する職人による鋭利な刃付けです。お手入れが簡単な一体構造です。
切りやすくバランス設計された、滑りにくいアーチライン状のハンドル形状です。
用途
肉や魚、野菜などの食材を調理する際に
仕様
研ぎ直し可能、切れ味鋭い、職人による水砥刃付け、オールステンレス、燕三条製
刃先形状
両刃
ハンドル形状
握りやすい形状
食器洗浄機
使用可能
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26068195
MFL-104
小三徳
64-3670-77
145
¥
5,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26068204
MFL-101
三徳
64-3670-78
165
¥
5,660
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000