下村工業
作楽結 サヤ付き万能包丁
(1件のレビュー)
軽くて使いやすいバランス、手の小さい女性でもしっかり握れる柄のサイズです。
用途
調理用。
手の小さい方に。
トラスコ品番
472-1388
材質
刃部:ステンレス刃物鋼
全長(mm)
290
刃幅(mm)
49
板厚(mm)
1.8
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972669
SKU-201
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください