下村工業
作楽結 サヤ付きペティナイフ
軽くて使いやすいバランス、手の小さい女性でもしっかり握れる柄のサイズです。
用途
調理用。
手の小さい方に。
トラスコ品番
472-1397
材質
刃部:ステンレス刃物鋼
全長(mm)
220
刃幅(mm)
35
板厚(mm)
1.5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972678
SKU-204
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください