曜日別特売

ケーキナイフ

ケーキナイフ - タイガークラウンケーキナイフ - タイガークラウンケーキナイフ - タイガークラウン
(1件のレビュー)

柔らかいケーキでも上手に切れる!
薄く長く作られていて、波型刃でデリケートなケーキをくずさずきれいに切れます。
思い切ってサクッと切るのがコツです。

材質刃部/ステンレス鋼(18-0)、柄/天然木、サック/塩化ビニル質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×15×445刃のサイズ(mm)28×15×320内容量1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使いください。
※手や指にキズをつけないように注意してください。
※まな板やボード等の平らな上で使用してください。
※安定した場所で使用してください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28853967#3488
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28853967
2024-03-30
用途: ケーキのカット
飲食業

長いのが欲しかったので購入しました。
刃がちょっと薄めかな…概ね満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする