ののじ
かぼーちょう
かぼちゃ、硬いものを切るのに強い味方!!
かぼちゃの切り方を科学しました!! 力を逃がさないのでスパッと切れる!!
材質
刃:モリブデンバナジューム鋼、柄:ポリプロピレン樹脂、オレフィン系熱可塑性エラストマー
色
グレー
質量(g)
本体:約155、PKG:約220
対応
食器洗浄乾燥機使用可
寸法(cm)
本体:25.5×3.5×7.8、PKG:30×4.7×9.2
耐寒耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29438774
LUK-E014M
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください