ツヴィリングJ.A.ヘンケルス
ヘンケルス ペティナイフ(両刃)
高品質で衛生的な一体成型オールステンレスナイフ。持ちやすく、流線形のハンドルは手にフィットし、長時間の使用でも疲れにくい設計です。
全長(mm)
250
質量(g)
70
材質(刃)
特殊ステンレス鋼
材質(ハンドル)
18-8ステンレス
刃長(cm)
13
背厚(mm)
1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29506017
19360-131
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください