下村工業
作楽結 サヤ付きパンナイフ
堅めのパンも、ソフトな焼きたてパンもきれいにカットできます。
安全に収納できるサヤ付き。
アウトドアにも便利です。
柄は手にフィットして握りやすい形状。
材質
サヤ:ポリプロピレン
全長(mm)
330
材質(柄部)
ポリプロピレン、ナイロン
耐熱温度(℃)
柄:110
材質(刃)
ステンレス鋼
刃渡り(mm)
220
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29506087
SKU-205
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください