曜日別特売

永切れ王

永切れ王 - アーネスト永切れ王 - アーネスト永切れ王 - アーネスト永切れ王 - アーネスト永切れ王 - アーネスト永切れ王 - アーネスト
(2件のレビュー)

野菜やパンなどを切る波刃の利点を活かし、切れ味を長く保つための細鋸刃加工(ファインソー加工/特許登録済)を施した包丁。
刃はステンレスとモリブデンバナジウム鋼の混合鋼を使用しており錆びにくくベタつきに強いです。金属加工の産地、新潟県燕市の職人が仕上げた包丁。

用途三徳包丁として。パン/トマト/魚/肉/かぼちゃ/サンドイッチ材質刃:ステンレス鋼/モリブデンバナジウム鋼(サビに強く粘り強い材質)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度160度/食洗器対応)寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)282×45×17刃渡り(cm)16内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45417656A-76810
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45417656
2024-11-27
用途: 食材を分けて使う
飲食業

軽くて200円の包丁と変わらない感じで、わざわざこちらで1,000円以上で購入する物でもなさそう。

対象商品 : 45417656
2024-11-02
用途: 食材を分けて使う
飲食業

こちらも100均であるような商品でした。
ペラペラ感で、目で確かめた商品でないとダメですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする