パン切りナイフ&ガイドセット

パン切りナイフ&ガイドセット - 貝印パン切りナイフ&ガイドセット - 貝印パン切りナイフ&ガイドセット - 貝印パン切りナイフ&ガイドセット - 貝印
(1件のレビュー)

焼きたてふかふかのパンもきれいに切れるパン切りナイフと、5段階から好みの厚さで均等に切れるガイドのセットです。

材質[パン切りナイフ]刃体/ステンレス単層材(刃材:ステンレス刃物鋼)(刃付け形状:波刃付け)、柄/ポリプロピレン、[ガイド]厚み調整プレート・包丁ガイド・ベース:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー全長(mm)328質量(g)60刃幅(mm)30板厚(mm)1.5柄長さ(mm)17刃渡り(mm)210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45830324DL-7029
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45830324
2023-12-02
用途: ホームベーカリーで焼いたパンを切るため
卸売・小売業

ホームベーカリーで焼いたパンを切るために購入しました。
最初、ガイドなしで切っていたため斜めになったり、厚みがバラバラになったりで
残念な感じのパンを食べていましたが
こちらの商品を購入して厚みも均一、切り口もきれいなパンを食べることができます。
ナイフ付きではないものも考えましたが、さすが貝印です。
とてもきれいにスムーズに切ることができます。
ナイフ付きのものを買って正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする