関兼常
兼常作 高級ステンレス鋼 麺切庖丁 朴柄
よく切れ錆びにもつよいステンレス鋼DSR-1K6を採用したブレードです。
柄は天然目の朴を使用し、シンプルで握りやすく、使い勝手に優れています。
刃厚(mm)
3
材質(柄部)
朴の木
材質(刃)
DSR-1K6 ステンレス鋼 (単層鋼)
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50654889
KC-575
500
270
115
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50654898
KC-576
600
300
125
¥
27,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300