曜日別特売

兼常作 フッ素コーディング 穴あき・リブ付き

兼常作 フッ素コーディング 穴あき・リブ付き - 関兼常兼常作 フッ素コーディング 穴あき・リブ付き - 関兼常兼常作 フッ素コーディング 穴あき・リブ付き - 関兼常兼常作 フッ素コーディング 穴あき・リブ付き - 関兼常兼常作 フッ素コーディング 穴あき・リブ付き - 関兼常兼常作 フッ素コーディング 穴あき・リブ付き - 関兼常兼常作 フッ素コーディング 穴あき・リブ付き - 関兼常兼常作 フッ素コーディング 穴あき・リブ付き - 関兼常

ブレードの穴とリブにより、ブレードと食材の切断面とのくっつきを防ぎ、よりスムーズなカットを実現します。
ブレードの表面をフッ素コーディングすることで、さらに滑りがよくなり切れ味もアップ。汚れも付きにくいのでさっと洗えます。

刃長(mm)210刃厚(mm)1.5材質(柄部)黒合板材質(刃)AUS-8 ステンレス刃物鋼 フッ素コーティング内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50662835KC-G210-RT(本体)320120
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50662844KC-G210-S(本体)325135
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする