兼常作 波飛沫(なみしぶき)

兼常作 波飛沫(なみしぶき) - 関兼常兼常作 波飛沫(なみしぶき) - 関兼常兼常作 波飛沫(なみしぶき) - 関兼常兼常作 波飛沫(なみしぶき) - 関兼常兼常作 波飛沫(なみしぶき) - 関兼常兼常作 波飛沫(なみしぶき) - 関兼常兼常作 波飛沫(なみしぶき) - 関兼常兼常作 波飛沫(なみしぶき) - 関兼常

幾種ものステンレス材を折り重ねてできた片側50層の側金で芯材を挟み込み、激しく打ち寄せる荒波の波飛沫(なみしぶき)を連想させる101層のダマスカス鋼を構成しています。
業界人にも「これまで見た包丁の中で一番切れる」と言わしめた想像を超える切れ味です。
艶やかに磨き上げられた高級感漂う八角柄、黒合板に赤いマイカルタの輪をアクセントとして品格高い雰囲気に仕上げました。
日本の包丁にふさわしい桐箱に収められています。

材質(柄部)黒合板/マイカルタ(赤)材質(刃)粉末ハイス鋼 (101層ダマスカス)内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
刃長(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50662677KC-815(本体)3521552102.3
55,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50662704KC-844(本体)255621352
33,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月下旬
50662720KC-845(本体)3521552102.3
50,000
45,980
50,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月下旬
50662686KC-842(本体)3481402102.3
48,200
43,980
48,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50662695KC-843(本体)3181351802.3
45,500
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする