MCナイフ55

MCナイフ55 - 第一精工MCナイフ55 - 第一精工MCナイフ55 - 第一精工MCナイフ55 - 第一精工MCナイフ55 - 第一精工

*ステンレス刃(オルファ製)を採用したスライド式収納式コンパクトナイフ。高強度で錆びないGFRP製(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)。 *ライトゲームフィッシングで切る・絞めるなど最適。切れ味が悪くなっても、替刃の交換がカンタン!セットネジは左右、使い勝手の良い方に変更できます。

用途ライトゲーム用フィッシングナイフ オルファ製ステンレス刃を使用。カッタータイプのスライド収納で携帯に便利! メバル・アジなどライトゲームでの〆、さばきに便利。 別売り替刃で交換もカンタン全長(mm)(収納)115質量(g)60刃厚(mm)1.2材質(刃)SUS420J2刃渡り(mm)55内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50737306ブラック #32170ブラック
1,000
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
50737315フォリッジグリーン #32171フォリッジグリーン
1,000
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
50737324ダークアース #32172ダークアース
1,000
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする