ツインフィン2 マルチパーパスナイフ(三徳包丁)

ツインフィン2 マルチパーパスナイフ(三徳包丁) - ツヴィリングJ.A.ヘンケルスツインフィン2 マルチパーパスナイフ(三徳包丁) - ツヴィリングJ.A.ヘンケルスツインフィン2 マルチパーパスナイフ(三徳包丁) - ツヴィリングJ.A.ヘンケルス

マテリアル・バランス・デザインによる新しい進化。「ツヴィリング ツイン フィン FIN II」
継承する「TWIN Fin」のDNA・進化の集大成は「マテリアル」「バランス」「デザイン」
新鋼材「N 60ステンレススチール」。両立が難しい高硬度/耐腐食性の向上。刃こぼれしにくく、またサビにくいのが長所です。
バランス:ナイフ中央部にウエイトを配置して、より理想的な重量バランスを実現しています。
デザイン:ミニマリズムをテーマに直線美を追求
食洗機使用可能

仕様食器洗浄乾燥機使用可材質N60内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
刃長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5129814630917-14114cm14
9,000
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
5129815530917-16117cm17
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
5129816430917-18118cm18
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする