ブレッドナイフ(食洗機対応)

ブレッドナイフ(食洗機対応) - 貝印
(1件のレビュー)
材質刃体/ステンレス単層材(刃材:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼)、柄/ポリプロピレンブラウン質量(g)90幅(cm)3柄長さ(mm)17刃のサイズ(mm)刃渡り210、板厚1.5全長(cm)33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52570299DL7041
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52570299
2024-05-24
用途: パン焼き機で焼いた自作にのパンを切る
沼津ライダーハウスしんちゃんサービス業

素晴らしい切れ味。 焼き立てパンを切っているのですがよく切れます。
以前は普通の包丁でした。
比べようがないほどのないほどの切れ味です。
これこそ購入してよかった品です。
食洗器使用可も有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする