プログレード 切りやすいパンナイフBK

プログレード 切りやすいパンナイフBK - 下村工業プログレード 切りやすいパンナイフBK - 下村工業

最後までまな板に手が当たらず切りやすい

用途
鋭い刃付けでかるく切れるパン切包丁
手にフィットする柄
材質刀身/モリブデンパナジウム鋼、ハンドル/熱可塑性エラストマー全長(mm)365質量(g)125対応食器洗乾燥機刃渡り(mm)210内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52588000PG-104B
3,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする