曜日別特売

パパッとおにぎり いっきに3個 SVシリーズ

パパッとおにぎり いっきに3個 SVシリーズ - セーブインダストリーパパッとおにぎり いっきに3個 SVシリーズ - セーブインダストリーパパッとおにぎり いっきに3個 SVシリーズ - セーブインダストリーパパッとおにぎり いっきに3個 SVシリーズ - セーブインダストリーパパッとおにぎり いっきに3個 SVシリーズ - セーブインダストリーパパッとおにぎり いっきに3個 SVシリーズ - セーブインダストリー

おにぎりを一度に3個作ることができます。
そのまま器ごと持ち運べるので、ランチに・運動会に・行楽シーズンに大活躍します!
だれでも簡単、手間いらず!
お子様やお年寄りの方でも簡単におにぎりを作れます。食洗機に対応しております。(耐熱120℃~-10℃)

仕様サイズ:113×90×77mm 重量:80g ポリプロピレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52827576SV-500465-3402-39
2,000
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
52827585SV-503565-3402-40
2,000
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする